Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 61808-HLC

  • ERIKS:12624156
  • Fabricant:4012802403039
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

30,52 €/ Unitéhors TVA

36,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61808
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
4.93 kN
Charge statique
4.18 kN
Vitesse de référence
8600 rpm
Vitesse limite
19300 rpm
Alternatives

39,18 €/ Unitéhors TVA

47,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026