24,22 €/ Unitéhors TVA
29,31 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61806 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 4.45 kN |
Charge statique | 3.44 kN |
Vitesse de référence | 11500 rpm |
Vitesse limite | 24500 rpm |