15 527,28 €/ Unitéhors TVA
18 788,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6096 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 480 mm |
Diamètre extérieur | 700 mm |
Largeur | 100 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 610 kN |
Charge statique | 1140 kN |
Vitesse de référence | 1140 rpm |
Vitesse limite | 1500 rpm |