15 140,19 €/ Unitéhors TVA
18 319,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6092 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 460 mm |
Diamètre extérieur | 680 mm |
Largeur | 100 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 590 kN |
Charge statique | 1070 kN |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Vitesse limite | 1550 rpm |