12 344,72 €/ Unitéhors TVA
14 937,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6084 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 420 mm |
Diamètre extérieur | 620 mm |
Largeur | 90 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 540 kN |
Charge statique | 930 kN |
Vitesse de référence | 1310 rpm |
Vitesse limite | 1710 rpm |