6 547,76 €/ Unitéhors TVA
7 922,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6064 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 74 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 380 kN |
Charge statique | 560 kN |
Vitesse de référence | 1790 rpm |
Vitesse limite | 2260 rpm |