5 473,88 €/ Unitéhors TVA
6 623,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6060 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 74 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 365 kN |
Charge statique | 520 kN |
Vitesse de référence | 1930 rpm |
Vitesse limite | 2370 rpm |