1 926,08 €/ Unitéhors TVA
2 330,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6048 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 56 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 255 kN |
Charge statique | 315 kN |
Vitesse de référence | 2450 rpm |
Vitesse limite | 3100 rpm |