1 762,10 €/ Unitéhors TVA
2 132,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6044 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 56 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 247 kN |
Charge statique | 290 kN |
Vitesse de référence | 2700 rpm |
Vitesse limite | 3300 rpm |
2 046,42 €/ Unitéhors TVA
2 476,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026