1 165,94 €/ Unitéhors TVA
1 410,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6040 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 51 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 231 kN |
Charge statique | 243 kN |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Vitesse limite | 3650 rpm |