Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6038-M-C3

  • ERIKS:11832493
  • Fabricant:4012801201995
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Solid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

1 013,00 €/ Unitéhors TVA

1 225,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6038
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
46 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
216 kN
Charge statique
220 kN
Vitesse de référence
3100 rpm
Vitesse limite
3850 rpm
Alternatives

1 154,85 €/ Unitéhors TVA

1 397,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026