Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6036-M-C3

  • ERIKS:12624119
  • Fabricant:4012801201964
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Solid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

881,89 €/ Unitéhors TVA

1 067,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6036
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
46 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
201 kN
Charge statique
199 kN
Vitesse de référence
3300 rpm
Vitesse limite
4050 rpm
Alternatives

1 132,82 €/ Unitéhors TVA

1 370,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026