Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6034-C3

  • ERIKS:11832490
  • Fabricant:4012801275620
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

629,02 €/ Unitéhors TVA

761,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6034
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
42 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
179 kN
Charge statique
172 kN
Vitesse de référence
3550 rpm
Vitesse limite
3400 rpm