636,81 €/ Unitéhors TVA
770,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6032 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 142 kN |
Charge statique | 136 kN |
Vitesse de référence | 3750 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
842,91 €/ Unitéhors TVA
1 019,92 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026