511,96 €/ Unitéhors TVA
619,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6032 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 142 kN |
Charge statique | 136 kN |
Vitesse de référence | 3750 rpm |
Vitesse limite | 3700 rpm |
757,32 €/ Unitéhors TVA
916,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026