359,78 €/ Unitéhors TVA
435,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6030 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 35 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 131 kN |
Charge statique | 124 kN |
Vitesse de référence | 3850 rpm |
Vitesse limite | 3950 rpm |
437,30 €/ Unitéhors TVA
529,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026