291,88 €/ Unitéhors TVA
353,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6028 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 117 kN |
Charge statique | 109 kN |
Vitesse de référence | 4050 rpm |
Vitesse limite | 4250 rpm |
339,45 €/ Unitéhors TVA
410,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026