189,63 €/ Unitéhors TVA
229,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6024 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 88 kN |
Charge statique | 77 kN |
Vitesse de référence | 4450 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
167,51 €/ Unitéhors TVA
202,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026