Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6020-M-C3

  • ERIKS:23712944
  • Fabricant:4012801077279
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Solid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

245,05 €/ Unitéhors TVA

296,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6020
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
54 kN
Vitesse de référence
5100 rpm
Vitesse limite
7900 rpm