112,22 €/ Unitéhors TVA
135,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6020 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 64 kN |
Charge statique | 54 kN |
Vitesse de référence | 5100 rpm |
Vitesse limite | 6100 rpm |
95,85 €/ Unitéhors TVA
115,98 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026