Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6018-M-C4

  • ERIKS:23712942
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C4: Bearing internal clearance greater than C3.Solid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

484,74 €/ Unitéhors TVA

586,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6018
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
62 kN
Charge statique
49.5 kN