73,68 €/ Unitéhors TVA
89,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6017 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 53 kN |
Charge statique | 43 kN |
Vitesse de référence | 5800 rpm |
Vitesse limite | 7100 rpm |
65,35 €/ Unitéhors TVA
79,07 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026