Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6015-C3

  • ERIKS:11832444
  • Fabricant:4012801163989
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

54,24 €/ Unitéhors TVA

65,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6015
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
42 kN
Charge statique
33.5 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
8100 rpm
Alternatives

46,35 €/ Unitéhors TVA

56,08 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026