Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6014-TB

  • ERIKS:12624086
  • Fabricant:4012801163927
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalMachined textile laminated phenolic cage, guidance by the inner ring.
Ajouter à la liste

180,20 €/ Unitéhors TVA

218,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6014
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard