Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6014-C3

  • ERIKS:11832440
  • Fabricant:4012801163903
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

52,20 €/ Unitéhors TVA

63,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6014
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
40.5 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse de référence
6800 rpm
Vitesse limite
8600 rpm
Alternatives

40,43 €/ Unitéhors TVA

48,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026