40,73 €/ Unitéhors TVA
49,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6013 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 25 kN |
Vitesse de référence | 7100 rpm |
Vitesse limite | 9500 rpm |
31,83 €/ Unitéhors TVA
38,51 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026