Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6012-C3

  • ERIKS:11832433
  • Fabricant:4012801163767
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

29,14 €/ Unitéhors TVA

35,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6012
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
31.5 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
7600 rpm
Vitesse limite
10100 rpm
Alternatives

25,66 €/ Unitéhors TVA

31,05 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026