Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6010-C3

  • ERIKS:11832425
  • Fabricant:4012801068406
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

19,87 €/ Unitéhors TVA

24,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6010
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
22 kN
Charge statique
15.8 kN
Vitesse de référence
8900 rpm
Vitesse limite
12200 rpm
Alternatives

17,52 €/ Unitéhors TVA

21,20 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026