Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6009-C3

  • ERIKS:11832419
  • Fabricant:4012801067966
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

17,17 €/ Unitéhors TVA

20,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6009
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
21.2 kN
Charge statique
14.4 kN
Vitesse de référence
9700 rpm
Vitesse limite
13100 rpm
Alternatives

15,11 €/ Unitéhors TVA

18,28 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026