Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6008-C3

  • ERIKS:11832410
  • Fabricant:4012801067362
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

13,19 €/ Unitéhors TVA

15,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6008
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
11.5 kN
Vitesse de référence
10600 rpm
Vitesse limite
14600 rpm
Alternatives

11,64 €/ Unitéhors TVA

14,08 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026