10,49 €/ Unitéhors TVA
12,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6007 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 17 kN |
Charge statique | 10.3 kN |
Vitesse de référence | 11700 rpm |
Vitesse limite | 16100 rpm |
8,62 €/ Unitéhors TVA
10,43 €TVA incluse
460 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026