Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6007

  • ERIKS:11667334
  • Fabricant:4012801062954
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

10,49 €/ Unitéhors TVA

12,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6007
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
17 kN
Charge statique
10.3 kN
Vitesse de référence
11700 rpm
Vitesse limite
16100 rpm
Alternatives

8,62 €/ Unitéhors TVA

10,43 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026