9,01 €/ Unitéhors TVA
10,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6006 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 13.5 kN |
Charge statique | 8 kN |
Vitesse de référence | 13100 rpm |
Vitesse limite | 18500 rpm |
6,95 €/ Unitéhors TVA
8,41 €TVA incluse
169 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026