Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6005-C3

  • ERIKS:11832386
  • Fabricant:4012801056311
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

6,93 €/ Unitéhors TVA

8,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6005
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
10.7 kN
Charge statique
5.9 kN
Vitesse de référence
15200 rpm
Vitesse limite
21900 rpm
Alternatives

5,54 €/ Unitéhors TVA

6,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026