6,93 €/ Unitéhors TVA
8,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6005 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 10.7 kN |
Charge statique | 5.9 kN |
Vitesse de référence | 15200 rpm |
Vitesse limite | 21900 rpm |
5,54 €/ Unitéhors TVA
6,70 €TVA incluse
54 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026