5,70 €/ Unitéhors TVA
6,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6003 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 6.4 kN |
Charge statique | 3.25 kN |
Vitesse de référence | 20300 rpm |
Vitesse limite | 31000 rpm |
4,36 €/ Unitéhors TVA
5,28 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026