Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16052

  • ERIKS:12624018
  • Fabricant:4012801185226
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

1 656,05 €/ Unitéhors TVA

2 003,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16052
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
44 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
237 kN
Charge statique
310 kN
Vitesse de référence
1960 rpm
Vitesse limite
2190 rpm