Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16048-MA

  • ERIKS:11831779
  • Fabricant:4012801473880
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSolid brass cage, guidance by the outer ring.
Ajouter à la liste

2 109,10 €/ Unitéhors TVA

2 552,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16048
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
203 kN
Charge statique
255 kN
Vitesse de référence
2100 rpm
Vitesse limite
3200 rpm
Alternatives

2 286,92 €/ Unitéhors TVA

2 767,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026