Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16044-C4

  • ERIKS:14177755
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Ajouter à la liste

1 104,15 €/ Unitéhors TVA

1 336,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16044
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
198 kN
Charge statique
240 kN
Vitesse de référence
2310 rpm
Vitesse limite
2600 rpm