Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16038-C3

  • ERIKS:12624010
  • Fabricant:4012801185165
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

661,02 €/ Unitéhors TVA

799,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16038
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
158 kN
Charge statique
168 kN
Vitesse de référence
2650 rpm
Vitesse limite
3100 rpm
Alternatives

909,31 €/ Unitéhors TVA

1 100,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026