Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16036-C3

  • ERIKS:12624009
  • Fabricant:4012801077842
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

541,60 €/ Unitéhors TVA

655,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16036
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
140 kN
Charge statique
146 kN
Vitesse de référence
2950 rpm
Vitesse limite
3350 rpm
Alternatives

776,84 €/ Unitéhors TVA

939,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026