483,09 €/ Unitéhors TVA
584,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | 16034 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 131 kN |
Charge statique | 136 kN |
Vitesse de référence | 2850 rpm |
Vitesse limite | 3500 rpm |