729,70 €/ Unitéhors TVA
882,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | 16032 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 109 kN |
Charge statique | 114 kN |
Vitesse de référence | 2950 rpm |
Vitesse limite | 4950 rpm |