Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16028-C3

  • ERIKS:12624003
  • Fabricant:4012801270632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

260,66 €/ Unitéhors TVA

315,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16028
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
86 kN
Charge statique
87 kN
Vitesse de référence
3200 rpm
Vitesse limite
4400 rpm
Alternatives

284,71 €/ Unitéhors TVA

344,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026