Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16022-C3

  • ERIKS:12624000
  • Fabricant:4012801077064
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

145,29 €/ Unitéhors TVA

175,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16022
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
57 kN
Vitesse de référence
3850 rpm
Vitesse limite
5500 rpm
Alternatives

228,76 €/ Unitéhors TVA

276,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026