119,83 €/ Unitéhors TVA
144,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | 16020 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 46.5 kN |
Charge statique | 44.5 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
154,36 €/ Unitéhors TVA
186,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026