Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16018-C3

  • ERIKS:11831770
  • Fabricant:4012801157612
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

88,35 €/ Unitéhors TVA

106,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16018
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
44 kN
Charge statique
39.5 kN
Vitesse de référence
4400 rpm
Vitesse limite
6800 rpm
Alternatives

107,81 €/ Unitéhors TVA

130,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026