76,71 €/ Unitéhors TVA
92,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 160 |
Type | 16017 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 36 kN |
Charge statique | 33.5 kN |
Vitesse de référence | 4400 rpm |
Vitesse limite | 7400 rpm |
98,95 €/ Unitéhors TVA
119,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026