Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16015-C3

  • ERIKS:12623998
  • Fabricant:4012801075855
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

58,69 €/ Unitéhors TVA

71,01 €TVA incluse

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16015
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
27 kN
Vitesse de référence
4900 rpm
Vitesse limite
8400 rpm
Alternatives

81,78 €/ Unitéhors TVA

98,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026