Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 16013-C3

  • ERIKS:11831768
  • Fabricant:4012801075800
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

43,16 €/ Unitéhors TVA

52,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
160
Type
16013
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
22.5 kN
Charge statique
19.7 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Vitesse limite
9900 rpm
Alternatives

60,12 €/ Unitéhors TVA

72,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026